リブプラス
ぱたっ ぴたっ スタンディングカバー
ふっ素加工の窓付きスタンディングフライパンカバー。スタンド部が折り畳めるのでフライパン等に重ねて収納できます。
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235627
ND-8321
S
約290
約21.5×21.5×5.2
フライパン:18・20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12235636
ND-8322
M
約445
約29×29×7
フライパン:24・26・28
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12235645
ND-8323
L
約540
約32×32×7.1
フライパン:26・28・30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください