リブプラス
ビストロ・フェスタ ダイヤモンドコートIHすきやき鍋ガラス蓋付
キズに強く焦げ付きにくいからお手入れ簡単で使いやすい。つまみは菜箸やおたまが置けて取り分けに便利な形状。IH・ガス火含む全ての熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 底の厚さ:2.4mm つる:鉄(エポキシ樹脂塗装) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12236099
NQ-0062
約934
20
約24.5×20.5×10.5
約1.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12236108
NQ-0063
約1535
26
約31×27×12
約3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
12236117
NQ-0064
約1995
30
約35×31×13.5
約4.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください