リブプラス
アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHソースパン
内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、ナイロン樹脂 ガラス蓋:全面物理強化
色
ブラウン
質量(g)
約890
サイズ(cm)
18
寸法(cm)
約36×19.2×8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235417
ND-8299
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください