エコーズ 軽くて見えるステンレスソースパン

エコーズ 軽くて見えるステンレスソースパン - リブプラスエコーズ 軽くて見えるステンレスソースパン - リブプラスエコーズ 軽くて見えるステンレスソースパン - リブプラス

軽くて使いやすく、また中身が見えるガラス蓋なので料理がしやすい

材質
本体:本体:18-8ステンレス鋼 蓋/全面物理強化ガラス ハンドル・ツマミ:ステンレス
内外面:サテン仕上げ
サテン質量(g)約710サイズ(cm)16深さ(mm)約195寸法(cm)約32.5×17.2×13.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235119ND-6341
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする