リブプラス
ネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレスパスタ鍋
煮る・蒸す・茹でる等ひとつの鍋で様々な調理をこなす便利なステンレス鍋
材質
本体:18-0ステンレス鋼 中子・目皿:ステンレス鋼 蓋:18-0ステンレス鋼(ND-6021・6022)、全面物理強化ガラス(その他) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、外面:ミラー仕上げ
質量(g)
約1620
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
約75
寸法(cm)
約33.9×24.3×19.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235110
ND-6025
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください