リブプラス
エコーズ 軽くて見えるステンレスストックポット
軽くて使いやすく、また中身が見えるガラス蓋なので料理がしやすい
材質
本体:本体:18-8ステンレス鋼 蓋/全面物理強化ガラス ハンドル・ツマミ:ステンレス、内外面:サテン仕上げ
色
サテン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235128
ND-6346
約1770
24
約35.4×25.2×25.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
12235137
ND-6347
約2000
26
約37.4×27.2×2.7
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
12235146
ND-6348
約2280
28
約39.4×292.2×28.7
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください