ネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス兼用鍋

ネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス兼用鍋 - リブプラスネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス兼用鍋 - リブプラスネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス兼用鍋 - リブプラスネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス兼用鍋 - リブプラスネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス兼用鍋 - リブプラスネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス兼用鍋 - リブプラス

煮る・蒸す・茹でる等ひとつの鍋で様々な調理をこなす便利なステンレス鍋

材質本体:18-0ステンレス鋼 中子・目皿:ステンレス鋼 蓋:18-0ステンレス鋼(ND-6021・6022)、全面物理強化ガラス(その他) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、外面:ミラー仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235067ND-6021約119022約133約33.9×24.3×19.5
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
12235076ND-6022約154026約148約38.1×28.2×22.7
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする