好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋

好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋 - リブプラス好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋 - リブプラス好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋 - リブプラス好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋 - リブプラス好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋 - リブプラス好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋 - リブプラス好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋 - リブプラス好味(こうみ)槌目アルミ製ダイヤモンドコートマーブル IH ゆきひら鍋 - リブプラス

内面EKダイヤモンドコートマーブルなので傷に強く焦げつきにくいゆきひら鍋。注ぐときに便利な両口仕様。目盛付き刻印。IH・ガス火を含むオール熱源対応

材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル:天然木
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
満水容量(L)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235679NM- 291約45018約34×19.5×12約1.8約7.8
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12235688NM- 292約56020約36×21.5×13約2.4約8.5
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
12235697NM- 293約65022約38×24×12.5約3約9
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
12235706NM- 294約73024約40.5×26×12.5約3.4約9
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする