リブプラス
百味(ひゃくみ)槌目ステンレス製ダイヤモンドコート IH ゆきひら鍋
内面ふっ素樹脂加工で扱いやすいステンレス製のゆきひら鍋。注ぐ時に便利な両口タイプ。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル:天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
満水容量(L)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235758
NM- 301
約350
16
約32×17×9
約1.4
約6.9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
12235767
NM- 302
約410
18
約35×19×10.5
約1.8
約7.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12235776
NM- 303
約590
20
約37×21×10.5
約2.4
約7.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください