一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋

一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 - リブプラス一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 - リブプラス一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 - リブプラス一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 - リブプラス一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 - リブプラス一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 - リブプラス一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 - リブプラス一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 - リブプラス

槌目加工で熱変形に強い! 注ぎやすい両口仕様+内面目盛り付で調理の時に便利。目盛り刻印付き。 注ぐ時に便利な両口仕様。 ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金 ハンドル:天然木内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
満水容量(L)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235715NM- 281約21016約32×17.5×9約1.3約6.8
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
12235731NM- 282約37018約34×19.5×12約1.8約7.6
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
12235740NM- 283約45020約36×21.5×13約2.4約8.3
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12235749NM- 285約55024約40.5×26×12.5約3.4約9
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする