SW ステンレス電磁料理鍋両手付

SW ステンレス電磁料理鍋両手付 - 和田助製作所

IH対応商品です。(直火可)

材質Nbステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
内寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1251737730cm305.5Φ300×H1351
10,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
1251738633cm337.8Φ330×H1551
12,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1251739536cm369.2Φ360×H1601
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1251741139cm3913Φ390×H1801
16,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1251742042cm4216Φ420×H1901.2
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
1251742945cm4519Φ450×H1901.2
23,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする