ヒートラベル 不可逆性 5点表示

ヒートラベル 不可逆性 5点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 5点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 5点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 5点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 5点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 5点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 5点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 5点表示 - ミクロン

貼っておくだけで表面温度を記録
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆なので確実な永久記録
常時監視することなく温度把握
接近しにくい箇
製品の輸送時、使用時の環境温度確認など

寸法(mm)43×16精度変色:±1%(100℃以下±1℃)表示5点表示内容量1ケース(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13642435CR-E143-149-154-160-16661-3816-26
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
13642451CR-F171-177-182-188-19361-3816-27
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
13642460CR-G199-204-210-216-22461-3816-28
3,150
3,148
3,463(税込)
翌々日出荷
13642469CR-H232-241-249-254-26061-3816-29
3,150
3,148
3,463(税込)
翌々日出荷
13642478CR-J232-249-260-272-28361-3816-30
3,150
3,148
3,463(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする