高視認長袖シャツ E7874

高視認長袖シャツ E7874 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7874 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7874 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7874 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7874 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7874 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7874 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7874 - Asahicho(旭蝶繊維)

肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm) 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保にエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 080内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13893096E7874蛍光イエローS1004558
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893105E7874蛍光イエローM1044659
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893121E7874蛍光イエローL1084761
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893130E7874蛍光イエローLL1144863
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893139E7874蛍光イエロー3L1205165
11,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13893148E7874蛍光イエロー4L1265366
11,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13893157E7874蛍光イエロー5L1325567
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893166E7874蛍光イエロー6L1395768
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893175E7874蛍光イエロー7L1465969
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893191E7874蛍光イエロー8L1536170
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893200E7874蛍光レッドS1004558
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893209E7874蛍光レッドM1044659
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893218E7874蛍光レッドL1084761
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893227E7874蛍光レッドLL1144863
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893236E7874蛍光レッド3L1205165
11,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13893245E7874蛍光レッド4L1265366
11,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13893261E7874蛍光レッド5L1325567
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893270E7874蛍光レッド6L1395768
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893279E7874蛍光レッド7L1465969
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893288E7874蛍光レッド8L1536170
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893297E7874蛍光オレンジS1004558
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893306E7874蛍光オレンジM1044659
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893315E7874蛍光オレンジL1084761
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893331E7874蛍光オレンジLL1144863
11,200
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13893340E7874蛍光オレンジ3L1205165
11,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13893349E7874蛍光オレンジ4L1265366
11,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13893358E7874蛍光オレンジ5L1325567
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893367E7874蛍光オレンジ6L1395768
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893376E7874蛍光オレンジ7L1465969
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
13893385E7874蛍光オレンジ8L1536170
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする