高視認長袖ブルゾン E7872

高視認長袖ブルゾン E7872 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖ブルゾン E7872 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖ブルゾン E7872 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖ブルゾン E7872 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖ブルゾン E7872 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖ブルゾン E7872 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖ブルゾン E7872 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖ブルゾン E7872 - Asahicho(旭蝶繊維)

肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm) 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保にエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 080内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13892798E7872蛍光イエローS1074558
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13892807E7872蛍光イエローM1114659
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13892816E7872蛍光イエローL1154761
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13892825E7872蛍光イエローLL1194863
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13892841E7872蛍光イエロー3L1235165
12,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
13892850E7872蛍光イエロー4L1275366
12,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
13892859E7872蛍光イエロー5L1315567
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13892868E7872蛍光イエロー6L1395768
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13892877E7872蛍光イエロー7L1475969
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13892886E7872蛍光イエロー8L1556170
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13892895E7872蛍光レッドS1074558
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13892911E7872蛍光レッドM1114659
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13892920E7872蛍光レッドL1154761
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13892929E7872蛍光レッドLL1194863
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13892938E7872蛍光レッド3L1235165
12,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
13892947E7872蛍光レッド4L1275366
12,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
13892956E7872蛍光レッド5L1315567
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13892965E7872蛍光レッド6L1395768
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13892981E7872蛍光レッド7L1475969
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13892990E7872蛍光レッド8L1556170
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13892999E7872蛍光オレンジS1074558
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13893008E7872蛍光オレンジM1114659
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13893017E7872蛍光オレンジL1154761
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13893026E7872蛍光オレンジLL1194863
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
13893035E7872蛍光オレンジ3L1235165
12,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
13893051E7872蛍光オレンジ4L1275366
12,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
13893060E7872蛍光オレンジ5L1315567
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13893069E7872蛍光オレンジ6L1395768
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13893078E7872蛍光オレンジ7L1475969
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
13893087E7872蛍光オレンジ8L1556170
12,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする