パール金属
ジャストサイズ ホーロークックポット
耐熱性と耐久性に優れており、長くお使いいただけます。
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
材質
本体表面加工/ ほうろう、本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリエチレン
色
レッド
質量(g)
426
サイズ(cm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14721336
HB-4897
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください