CAPTAIN STAG
アルゴ 珈琲ドリップ ケットル CH11012 350 ブラック
ムラなく安定した美味しいコーヒーを淹れることができます。
手軽にドリップコーヒーを楽しめる小型のケトル。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底の厚さ0.7mm ハンドル:ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
200
適合容量(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×80×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722727
UW-3545
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください