曜日別特売

三層鋼プラ柄雪平鍋 (目盛付) 18cm

三層鋼プラ柄雪平鍋 (目盛付) 18cm - cotta

耐蝕性、保温性に優れた18-10ステンレスの間に熱伝導に優れた特殊軟鉄を挟んだ、三層鋼を使用しております。
お料理作りに便利で見やすい目盛付き。
ハンドルの反対側に大きく見やすい数字と線で表示してあるので、煮汁などの目安として。
右手で持っても、左手に持っても、煮汁などを注ぎやすいように注ぎ口を左右両方に取り付けました。
軟鉄の持つ磁性により電磁調理器もお使いいただけます。
※電磁調理器とガスの兼用は不可(ガスの被膜が電磁の反応を鈍すため)
取っ手部分:165mm
こげつき等を落とす際は金属製の固いものを使用しないでください。
【お手入れ方法】
渕巻部分からサビが発生した場合、歯ブラシ等にクリームクレンザーを付けて擦り落としてよくすすいでください。
使用後食器用洗剤を付けたスポンジタワシ等で洗い、汚れをきれいに取り除いてから水分をふき取りフチの部分を上にして収納ください。

仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:三層鋼ステンレス/ハンドル部:フェノール樹脂寸法(mm)直径180 深さ75 底径140 全長345容量(L)1.7深さ(mm)75レンジ不可底径(Φmm)140食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※ストーブの上で使用しないでください。また、空焚きをしないでください。
※急激な衝撃を与えたり、空焚きした場合に水等をかけて急冷しないでください。
※使用後は、よく洗って乾燥させてください。また、鍋の中に料理を保存しないでください。
※取手、または握りの部分は熱くなる場合がありますので注意してください。
※フチまで水等を満たした状態で使用しないでください。
※天ぷら料理等には使用しないでください。油温が200℃以上に達すると発火、火災の危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670575740313
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする