曜日別特売

ツヴィリング Enfinigy ミルクフォーマー ブラック

ツヴィリング Enfinigy ミルクフォーマー ブラック - cottaツヴィリング Enfinigy ミルクフォーマー ブラック - cottaツヴィリング Enfinigy ミルクフォーマー ブラック - cotta

きめ細やかでふわふわのミルクが簡単に作れる全自動ミルクフォーマー。
コンパクトな電動式で、泡立てから温めまで全自動。
スチームを使用しないので、薄くならずしっかりした泡が泡が長持ち。
豆乳やアーモンドミルクもふわふわに。
静音設計なので、音も静かで使う時間帯も選びません。
簡単にパーツを外して洗いやすいステンレス容器。
コーヒーはもちろん、抹茶やココアなどとあわせてふわふわの抹茶ミルク、ミルクココアも。
おしゃれなカフェタイムが自宅で手軽に。

セット内容本体、ステンレスマグ、フタ、泡立て用アタッチメント、ミックス用アタッチメント、取扱説明書材質プラスチック、ステンレス寸法(mm)100×160×H200ブラック容量(mL)泡立て:200、ミックス:400コード長さ(cm)75内容量1台(1台)
注意
※乳脂肪率によって泡立ちがことなります。
※豆乳、アーモンドミルクなどは可能ですが、添加物によって泡立ちにくい場合があります。
※オーツミルクはバリスタ用をお使いください。
※ライスミルクはご利用いただけません。
※アイスの場合はホットよりも泡立ちが少なくなります。
※砂糖、ココア、抹茶など粉末を加えてませることもできます。
※ミルク以外の液体を混ぜることも可能です。例:お水とココア、コーンスープ
※生クリーム、メレンゲの泡立てはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670640540402
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする