cotta
Lepot ザル付き多用途鍋 1.8L グレー
下ごしらえから調理まで。多用途鍋にぴったりサイズの専用ザルがついてより便利に。
セラミック加工で汚れが付きにくく落ちやすい。耐熱性高く食材に熱が伝わりやすい素材です。
仕様
【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂(シリコン塗装)、蓋:ガラス、つまみ:ステンレス鋼、ザル:ステンレス鋼
寸法(mm)
鍋:255×170×H100、ザル:250×150×H110、蓋:直径145×H55
色
グレー
質量(g)
750
容量(L)
実容量:1.2、満水容量:1.8
底面の厚さ(mm)
2.0(はり底を含む)
最大内径(Φmm)
160
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16712888
41276
¥
5,063
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください