cotta
ムラノ インダクション 18-8外輪鍋(蓋無)32cm
材質
18-8ステンレス
容量(L)
12.9
外径×高さH(Φmm×mm)
344×160
寸法(Φ×mm)
外344×H160(底305)
底径(Φmm)
305
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747118
45578
¥
12,159
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください