cotta
ムラノ インダクション 18-8外輪鍋(蓋無)45cm
材質
18-8ステンレス
容量(L)
36
外径×高さH(Φmm×mm)
472×230
寸法(Φ×mm)
外472×H230(底424)
底径(Φmm)
424
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747145
45581
¥
28,350
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください