cotta
ムラノ インダクション テフロンセレクト外輪鍋(蓋無)40cm
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
25
外径×高さH(Φmm×mm)
424×200
寸法(Φ×mm)
外424×H200(底370)
底径(Φmm)
370
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747556
45622
¥
25,652
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください