cotta
SAスーパーデンジ 円付鍋27cm
材質
SUS444
容量(L)
5.8
外径×高さH(Φmm×mm)
285×125
寸法(Φ×mm)
外285×H125(底205)
底径(Φmm)
205
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748238
45694
¥
13,776
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください