曜日別特売

SAスーパーデンジ 円付鍋33cm (新型ハンドル)

SAスーパーデンジ 円付鍋33cm (新型ハンドル) - cotta
材質SUS444容量(L)10外径×高さH(Φmm×mm)344×150寸法(Φ×mm)外344×H150(底240)底径(Φmm)240内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674825645696
17,556
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする