cotta
SAスーパーデンジ 円付鍋39cm (新型ハンドル)
材質
SUS444
容量(L)
15.5
外径×高さH(Φmm×mm)
406×170
寸法(Φ×mm)
外406×H170(底270)
底径(Φmm)
270
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748281
45698
¥
22,953
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください