曜日別特売

SAスーパーデンジ 円付鍋45cm (新型ハンドル)

SAスーパーデンジ 円付鍋45cm (新型ハンドル) - cotta
材質SUS444容量(L)25外径×高さH(Φmm×mm)467×195寸法(Φ×mm)外467×H195(底320)底径(Φmm)320内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674829945700
30,240
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする