曜日別特売

かもしか道具店 ごはんの鍋 2合 黒

かもしか道具店 ごはんの鍋 2合 黒 - cottaかもしか道具店 ごはんの鍋 2合 黒 - cottaかもしか道具店 ごはんの鍋 2合 黒 - cotta

国産の土鍋のシェアの7、8割を占めるといわれている三重県の萬古焼(ばんこやき)。
直火で炊いたごはんを楽しめる、かもしか道具店の「ごはんの鍋」です。
蒸気の抜け穴がないので、しっかり蒸らせて、ふっくらもっちりのご飯に。
調湿性のある素材なのでおひつ代わりにもなり、電子レンジで温め直しもできます。
原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
2~3人分のごはんが炊ける2合炊きサイズです。
[分量の目安]お米360ccに対し水400cc、[炊き時間]約13~14分
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質耐熱陶器質量(g)約1690寸法(Φ×mm)直径170(持ち手含む190)×H110レンジ耐熱温度(℃)250食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※ご使用の前には、目止めを行っていただくことをおすすめします。
※フタがガタつくことがございますが、使用上には問題ございません。
※ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。これは貫入と言う陶器ならではの特性です。
※陶器の特性により、火にかけることで外側の底は焼け、黒っぽく変色し、買った時と使用後のイメージは変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683606198291
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする