かもしか道具店 三とく鍋 黒

かもしか道具店 三とく鍋 黒 - cotta

ひとつの鍋で煮る、焼く、蒸すができる、ひとつで三得な三とく鍋です。
陶器の鍋は遠赤外線効果で中までじっくり火が通り、おいしく仕上がります。
鍋と蓋のハンドルの間に余裕があり、持ちやすい形状。
一台三役の活躍を見せるお鍋ですが、収納はもちろん一台分の省スペースです。
1点1点手作りなので、形状、色、質感等に若干のばらつきがあります。また、蓋がガタつくことがありますが使用上には問題ありません。
蒸し器サイズ:直径170×H50mm
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質耐熱陶器容量(mL)1500質量(g)約2300寸法(Φ×mm)本体:直径195(持ち手込260)×H137、蓋:H40レンジ耐熱温度(℃)250食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※底がぬれたまま火にかけると破損の原因になりますので、水気をよく拭き取ってから火にかけてください
※熱い状態で本品を急激に冷やしたり、タイルやステンレス台などの冷たい場所に直接置かないでください。
※空焚きは避けください。
※陶器製ですので、落としたり衝撃を与えたりしますと破損する恐れがありますのでご注意ください。
※揚げ物料理には使用しないでください。
※加熱した本品をテーブルなどに直接置きますと傷つけたり、変形させる恐れがありますので、鍋敷きを必ずご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683611598300
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする