ケニス
JCSS認定標準温度計
JCSS校正事業者による校正証明書・試験成績書付。
形状
棒状
寸法(mm)
外径/6~7 全長/300
温度範囲(℃)
50~100
精度(℃)
100
号数
2
校正証明書
JCSS認定
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18242361
No.2
¥
52,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
50
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
50
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
50
¥
3,000
/
税込
¥
3,300