曜日別特売

測温抵抗体

測温抵抗体 - 佐藤計量器製作所

伝導率が高い/保護管0.25Φ~製作可能

内容量1個(1個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183497771.6Φ×100mm(低温用)―200~1001.6×100
21,900
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
183497861.6Φ×100mm0~3501.6×100
21,900
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
183497951.6Φ×150mm(低温用)―200~1001.6×150
21,900
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498111.6Φ×150mm0~3501.6×150
21,900
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498201.6Φ×200mm(低温用)―200~1001.6×200
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498291.6Φ×200mm0~3501.6×200
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498381.6Φ×350mm(低温用)―200~1001.6×200
25,400
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498471.6Φ×350mm0~3501.6×200
25,400
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498563.2Φ×100mm(低温用)―200~1003.2×100
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498653.2Φ×100mm0~3503.2×100
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498813.2Φ×150mm(低温用)-200~1003.2×150
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498903.2Φ×150mm0~3503.2×150
15,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
183498993.2Φ×200mm(低温用)-200~1003.2×200
16,200
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
183499083.2Φ×200mm0~3503.2×200
16,200
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
183499173.2Φ×350mm(低温用)-200~1003.2×350
18,100
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
183499263.2Φ×350mm0~3503.2×350
18,100
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする