風速・風向計

風速・風向計 - ケニス

超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。
風速・風向データをリアルタイムで表示します。
測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。
1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。
Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。

付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース寸法(mm)82Φ×224測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359°質量(g)585電源充電式リチウム電池精度風速:±5% 風向:±3°分解能風速:0.01 m/s 風向:1°使用環境温度:-40℃~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと)バッテリー容量(Ah)2.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352455WDC62
175,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする