和平フレイズ
ストクック IHホーローポット20 GY
材質
本体:ほうろう用鋼板、内面・外面:ほうろう
寸法(mm)
260×200×160
色
グレー
質量(g)
1100
容量(L)
2.9
仕上
ペイント
口径
18cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377296
RB-3247
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください