和平フレイズ
ストクック IHホーローポット18 BR
材質
本体:ほうろう用鋼板、内面:ほうろう、外面:ほうろう、アルミニウム
寸法(mm)
240×180×155
色
ブラウン
質量(g)
880
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×240×155
仕上
ペイント
口径
16cm
満水容量(L)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377217
RB-3243
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください