曜日別特売

IH角型揚げ鍋ワイド 温度計アミ付

IH角型揚げ鍋ワイド 温度計アミ付 - 和平フレイズ
材質本体・蓋:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄(クロムメッキ)、温度計:アルミニウム合金、銅(ニッケルメッキ)寸法(mm)245×170×100ブラック質量(g)960油量(L)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18377260RB-2927
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする