和平フレイズ
IH角型揚げ鍋ミニ
適合
適正油量:560g
材質
本体:鉄、内面・外面:シリコン樹脂塗装
寸法(mm)
195×140×80
色
ブラック
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376745
RB-3347
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください