パール金属
ワイドなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋
広く使えてとんかつが一度に2枚揚げられます。アミ付。オール熱源対応。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
873
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×205×100
寸法(cm)
20×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392931
HC-804
¥
3,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください