HSバルブ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている
仕様
最小逆止圧(kPa):20
材質
本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)
0~50
接続方式
TS
材質(シート)
EPDM
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.06MB)
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
使用圧力(MPa)
(常温)0.68
(常温)0.98
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
呼び径(B)
使用圧力(MPa)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631780
VP560-TS
-
1/2
(常温)0.98
15
オープン
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
18631789
VP560-TS
-
3/4
(常温)0.98
20
オープン
¥
8,698
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
18631798
VP560-TS
-
1
(常温)0.98
25
オープン
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
18631807
VP560-TS
-
1-1/4
(常温)0.98
32
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
18631816
VP560-TS
-
1-1/2
(常温)0.98
40
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
18631825
VP560-TS
-
2
(常温)0.98
50
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
18631841
VP560-TS
-
2-1/2
(常温)0.68
65
オープン
¥
49,980
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
18631850
VP560-TS
-
3
(常温)0.68
80
オープン
¥
53,980
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
18631859
VP560-TS
-
4
(常温)0.68
100
オープン
¥
63,980
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
69021411
VP560-TS【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
3
(常温)0.68
80
¥
56,830
¥
47,980
¥
38,980
アウトレット
¥
42,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材