ハイビスストレッチ反射ベルト(ベスト型)

ハイビスストレッチ反射ベルト(ベスト型) - HOP-SCOTハイビスストレッチ反射ベルト(ベスト型) - HOP-SCOTハイビスストレッチ反射ベルト(ベスト型) - HOP-SCOTハイビスストレッチ反射ベルト(ベスト型) - HOP-SCOTハイビスストレッチ反射ベルト(ベスト型) - HOP-SCOTハイビスストレッチ反射ベルト(ベスト型) - HOP-SCOTハイビスストレッチ反射ベルト(ベスト型) - HOP-SCOT

ストレッチが利いたハイビスカラーのベスト型反射ベルト。装着しやすいワンタッチバックル、調整可能なアジャスター仕様、ガラスパウダー反射帯(耐寒性)、視認安全性ハイビスカラー、ストレッチベルトで動きやすい。

用途ワークウェア(ベルト)。サイズF素材本体:ポリエステル、ゴム(芯糸)・反射帯:ガラスパウダー・バックル:ポリアセタール内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
フロントスタイル118761639780194ハイビスブラック
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
フロントスタイル118761648780194ハイビスオレンジ
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
フロントスタイル118761657780194ハイビスイエロー
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする