曜日別特売

燕三 IH対応底が広い笛吹ケトル2.5L

燕三 IH対応底が広い笛吹ケトル2.5L - 和平フレイズ

すぐ沸く
底が広い
笛吹
ケトル
IH・ガス

質量(g)570容量(L)適正:1.7寸法(縦×横×高さ)(mm)240×225×205原材料※本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、笛部:ナイロン満水容量(L)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893020EM-055
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする