和平フレイズ
燕三 IHドリップケトル1.3L(BK)
色
黒
容量(mL)
適正:840
質量(g)
410
寸法(縦×横×高さ)(mm)
285×145×175
原材料
※本体:ステンレス鋼、注ぎ口:ステンレス鋼
満水容量(L)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893151
EM-058
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください