和平フレイズ
燕三 IHドリップケトル1.0L(BK)
色
黒
容量(mL)
適正:700
質量(g)
370
寸法(縦×横×高さ)(mm)
275×145×145
原材料
※本体・注ぎ口:ステンレス鋼(SUS304)、蓋:ステンレス鋼
満水容量(L)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893056
EM-057
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください