和平フレイズ
燕三 IH対応笛吹ケトル2.5L
質量(g)
450
容量(L)
適正:1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×185×215
原材料
※本体:ステンレス鋼(SUS304)
満水容量(L)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892925
EM-054
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください