曜日別特売

燕三 ステンレス天ぷら鍋20cm

燕三 ステンレス天ぷら鍋20cm - 和平フレイズ

頑丈でサビに強く、保温性があるステンレス製の天ぷら鍋です。
オイルポットに移しやすい注ぎ口付き。
金物の街、燕三条製にこだわったキッチンウェアシリーズ「燕三」。
IH&ガス火対応。

適合適正油量:850g質量(g)600寸法(縦×横×高さ)(mm)255×205×105原材料※本体:ステンレス鋼満水容量(L)約2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893047EM-076
7,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする