IH対応角型揚げ鍋3点セット

IH対応角型揚げ鍋3点セット - 和平フレイズ

角型だから少ない油で節約&収納すっきり。アミ付きの蓋でバットの収納場所にも困りません。
長方形なのでコンパクトながらも長さのある食材にも対応します。
油はねを防止でき、フッ素樹脂加工でお手入れ楽々なオイルスクリーンとコンパクトに収納できるオイルポットのセットです

仕様ガスコンロ可、100・200V電磁調理器対応質量(g)1600寸法(揚げ鍋)約24.5×14×9cm・本体質量=約630g、(オイルスクリーン)約24×15×5cm・本体質量=約120g、(オイルポット)約20×14×10cm・本体質量=約500g内容(揚げ鍋)=約1.9l(深さ約7.9cm)、(オイルポット)=約800ml原材料※角型揚げ鍋/本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、フタ:鉄(ふっ素樹脂加工)、アミ:鉄(クロムメッキ)、オイルスクリーン/本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂加工)、オイルポット/本体:鉄(ふっ素樹脂加工)、アミ:ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893099RB-2929
8,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする