曜日別特売

燕三 IH対応よせしゃぶ鍋30cmセット

燕三 IH対応よせしゃぶ鍋30cmセット - 和平フレイズ

金物の街、燕三条製にこだわったキッチンウェアシリーズ「燕三」。
ステンレスの一枚板からプレスして作り出されたシンプルな鍋。取っ手代わりになる広めのフチで見た目もすっきり。
寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理の他、そうめんの受け皿など、大皿としても使えます。

原材料
※材質:本体/ステンレス鋼(サテン仕上げ・槌目模様付き)・お玉・穴あきお玉/アルミニウム合金
セット内容よせしゃぶ鍋30cm、お玉、穴明きお玉 各1質量(g)1100寸法(縦×横×高さ)(mm)355×355×81満水容量(L)約4.2商品タイプ30cmセット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893239EM-085
10,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする