・JMA-520/JMA-401取締機に対応
全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式取締機搭載パトカー)」に対応。
・Kバンド受信性能35%UP!で遠方受信を実現
MSSSの受信感度が「HIGH」の時、受信性能を35%アップさせました。
従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較
・ブリッツ独自機能「MSSSスキャン機能」で誤警報を50%カット
MSSS受信設定機能が「HIGH」モードの時でも誤警報を大幅に低減する「MSSSスキャン機能」を搭載。
レーダーを探知するとMSSS/人感センサー自販機/マツダ車の識別を開始し特定されると、MSSSなら警報を継続、人感センサー自販機/マツダ車なら警報を終了します。
・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS受信設定機能搭載
新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。「MSSS受信設定機能」を 搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。
・フルオート機能を搭載
速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。
必要な時に必要な警報を提供します。
・レーザー(光)式移動オービス対応!
レーザー式移動小型オービスの取締に対応。
レーザー受光部はクアッドセンサーでより高速な警報を実現。
・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録
21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。
・最新情報が無償ダウンロード
専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。
常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。
・機能・性能のバランスに優れた3.1インチ液晶 ワンボディモデル
・信頼の日本製及び安心の3年保証
・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現
ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。
より精度の高い警報の実現と、最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。
・無線LANカード対応で利便性向上
別売の無線LAN内蔵 SDHCカードをご利用いただくことで、本体だけでのGPSデータ更新やユーザー間での警報ポイントオートシェア機能も利用可能です。(※別途インターネット接続環境が必要です。)