・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS/Kバンド受信設定機能搭載!
・新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。
・「MSSS/Kバンド受信設定機能」を搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。
・MSSS/Kバンド受信設定を「LOW」もしくは「HIGH」に設定することで、警報開始地点を任意で調整。「LOW」に設定することで、遠くにある誤警報を低減することが可能です
・新開発フルオート機能搭載!
・レーザー&レーダー受信部とディスプレイが別体式のため、取付場所を気にせずディスプレイを設置可能。業界最薄の11.9mmディスプレイは見た目もスッキリしているので、センターコンソールやエアコン吹き出し口付近など、お好みに合わせて取付場所を自由に選べます。
・受信部分が別体式のため、ダッシュボードの最前面やルームミラーの裏側など、レーザー&レーダーを遮るものがない最もよい場所に設置することができます。そのため良好な受信状態を確保でき、レーザー&レーダーを逃さず高精度の警報を実現します。
・状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供!警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適!
・複数の方式で取り締まりポイントを把握する万全の警報精度!
・最新の「レーザー式取り締まり機」の受信に対応!そのため設置場所が頻繁に変更される「レーザー式移動小型オービス」でもレーザー受信警報が可能です。
・GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。
遠く離れた取締機もいち早く受信して警報!
・「広角レンズ」および4基のセンサーを搭載し、より広範囲でのレーザー受信が可能です。
最新情報が完全無料!常に最新情報を保てるから精度が高くて安心!
・年会費や入会金、更新料などは一切必要なく、取締情報を最新の状態に更新できます。
・別売りの無線LAN内蔵SDカード(品番:BWSD16-TL313S)を利用することで本体から直接データ更新も可能です。
※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書き込むことができる環境が必要です。
※対応OS:Microsoft Windows 11/10/8.1(32/64bit対応)
※携帯電話からのデータダウンロードには対応しておりません。
※年間GPSデータ更新回数は事前告知なく変更する場合があります。
直感的に操作できるから簡単で使いやすい!画面も高詳細で見やすい!
・タッチパネルを採用しているので直感的な操作ができます。
・高解像度3.1インチカラー液晶で多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。
・警報時には、3Dマップ表示などで警報ポイントも非常にわかりやすい仕様です。
・OBD2アダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現!
別売りのOBD2アダプター(品番:OBD2-BR1A)接続することにより、より精度の高い警報の実現と最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能。
※OBD2アダプターに適合している車種でしかご利用いただけません。ご購入の前に必ず適合表をご確認ください。
※アクセサリー電源の配線が必要になります。
液晶保護フィルム トヨタ アルファード 40 系 4 代目 ヴェルファイア 3 代目 14 インチ 後席ディスプレイ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598