工場扇 ミストキットセット 壁掛け式 45cm羽根

工場扇 ミストキットセット 壁掛け式 45cm羽根 - ナカトミ

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく
風量3段階
自動首振り(約80度)
安全装置内蔵

用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワーその他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4モーターACモーター(開放式)消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5操作方法ロータリー式スイッチ噴霧量(L/min)0.18ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60ノズル数噴霧:6圧力(MPa)噴霧:1.3上下角度調節上下4段階(手動式)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19105260TZW-45P+MK-12S
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする