曜日別特売

ミニミニ天ぷら鍋角型セット

ミニミニ天ぷら鍋角型セット - ヒロショウミニミニ天ぷら鍋角型セット - ヒロショウミニミニ天ぷら鍋角型セット - ヒロショウミニミニ天ぷら鍋角型セット - ヒロショウ

少量の油で料理が可能でお弁当や1~2人用の少量料理に便利
便利なバット3枚付きで、小麦粉、卵、パン粉をスムーズにつけられます
丸鍋では揚げにくいエビフライやアスパラ、棒ヒレカツなどの長い食材も楽に揚げれます
角型ミニサイズだから、コンロで隣に大きな鍋があってもスペースに余裕をもって使用できます
角型で鍋の角から油がスムーズに注げます

用途揚げ物などに材質本体/鉄、バット/18-8ステンレス本体質量(g)620加工フッ素樹脂塗膜加工対応オール熱源対応寸法(cm)【本体】24×13×8.1【バット】18.5×11.5×3満水容量(L)1.9適合容量(g)【油量】500内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19447858MTS-SB3
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする