ヒロショウ
プチオーバル揚げ鍋
楕円形なので大きい食材も少ない油でOK
毎朝のお弁当作りにもちょうどよく口付きで油を移しやすい
用途
揚げ物などに
付属品
温度計
材質
本体/鉄
本体質量(g)
500
加工
シリコン焼付塗装
対応
オール熱源対応
寸法(cm)
24×17×8
満水容量(L)
1.5
適合容量(g)
【油量】550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19447849
POA-002
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください